曜日別特売
06033D105KAT2A 積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0603 1608M 1袋 50個入 京セラ 61965166

積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0603 1608M 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード61965166品番06033D105KAT2A
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

AVX X5R誘電体コンデンサ
AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)。

仕様●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.9 x 0.81mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7087-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする