積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 4V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 注文コード61965200 品番GRM155R70G105KA12D
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

新規設計用途には推奨されません
村田GRM 0402 X7R誘電体
Murata GRM シリーズ汎用 MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、セラミックチップコンデンサとも呼ばれます。汎用用途に広く使用されています。 GRM シリーズ MLCC コンデンサは、高誘電性 / 温度補償コンデンサに分類されます。 高誘電率の材質及び高静電容量のデバイスがあり、電源やデカップ
新規設計用途には推奨されません。村田GRM 0402 X7R誘電体。Murata GRM シリーズ汎用 MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、セラミックチップコンデンサとも呼ばれます。汎用用途に広く使用されています。 GRM シリーズ MLCC コンデンサは、高誘電性 / 温度補償コンデンサに分類されます。 高誘電率の材質及び高静電容量のデバイスがあり、電源やデカップリング、平滑化回路などの用途に使用されます 温度補償 MLCC は、静電容量のわずかな変化しかなく、高周波マッチングやフィルタなどの用途で使用されています。特長と利点:。大容量で小型です 高信頼性 優れた高周波特性を実現します 高い移動耐性を備えた金属製の終端 寸法公差が厳しいため、基板上で信頼性の高い高速の自動チップ配置が可能になります 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されており、はんだ付け性に優れています。 極性がありません。

仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6945-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする