ショートオフセットレンチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンパンゴールド 注文コード61965325 品番シャンパンゴールド(100773)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

大人気のアベイルオリジナルオフセットレンチにコンパクトなショートモデルが登場しました。
オフセットハンドルSTi2や14カルカッタコンクエストの純正ハンドルなど、リテーナーが一段下がっているハンドルに対応しています。

材質アルミ合金(超々ジュラルミン)アルマイト加工により着色 レーザー加工により印字 厚さ(mm)本体:3 口金:5 全長(mm)55 シャンパンゴールド 適合サイズ(mm)対辺10のボルト及びナット(ABU:1500〜6500 シマノ:バス用、小型ベイトリールなど)対辺11のボルト及びナット(ABU:7000 シマノ:ジギング用ベイトリールなど)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする