曜日別特売
ガンメタ(101152) スタードラグ 20MT Avail(アベイル) 61965447

スタードラグ 20MT

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
色
ガンメタ
注文コード
61965447
品番
ガンメタ(101152)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

アベイルオリジナルスタードラグ シマノ 20メタニウム用です。
純正ハンドルはもちろん、オフセットハンドルLT、STi2、STi2.5にも対応する形状です。
純正のスタードラグは樹脂製ですが、アルミ合金を使用することで質感が向上しています。
純正品に比べアームを長く設計し、隣り合うアーム先端部の距離を近くしていますので、パーミングしながら中指等で糸ふけを巻き取る作業がやりやすくなりました。
重量は増加してしまいますが、より機能をアップさせました。

色
ガンメタ
適合機種
20メタニウム 22メタニウム シャローエディション 23メタニウム100/101 24メタニウムDC 左右ハンドル、各ギヤ比のモデルに対応
材質
アルミ合金(超々ジュラルミン)
質量(g)
SD-20MT:7.0 純正:3.7
アーム長さ(mm)
SD-20MT:27 純正ドラグ:27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする