マイクロキャストスプール 20MT24R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンパンゴールド 注文コード61965648 品番シャンパンゴールド(101596)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

20メタニウム用のマイクロキャストスプールです。
溝深さは2種類。釣行スタイルに応じてお選びください。
軽量スプールを組み込むことでショートピッチでのキャストの向上や、より軽量ルアーが扱いやすくなっています。
また別売のマグネットブレーキを装着することでマグネットブレーキ化することも可能です。
浅溝タイプの20MT24Rは1.5号前後のPEラインを使ったフィネスなバスフィッシングの他、渓流トラウトでのご使用がおすすめです。
深溝タイプは20MT42Rは8Lb〜12Lbのフロロカーボンを使用する若干ライトな釣りにちょうど良いラインキャパシティとなっており、軽量なシャッドプラグ等が快適にキャストできます。
糸巻き量の最適化によって巻き上げ長とスプール重量を犠牲にせずにパフォーマンスを向上させる、マイクロキャストスプールの真髄をご体感いただけるかと思います。

適合機種22メタニウム 20メタニウム R/L 各ギヤ比に適合します 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン シャンパンゴールド 質量(g)Microcast Spool 20MT24R:約7.5 Microcast Spool 20MT42R:約7.8 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量 溝深さ(mm)Microcast Spool 20MT24R:2.4 Microcast Spool 20MT42R:4.2 ベアリング内径(Φmm)5 ベアリング外径(Φmm)11 ベアリング幅(mm)4 糸巻量Microcast Spool 20MT24R:PE0.8-120m (純正:PE0.8-290m) Microcast Spool 20MT42R:フロロカーボン3.0号(12lb)-60m (純正:フロロカーボン3.0号(12lb)-90m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする