積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード61966295 品番C1210C223JDGACAUTO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥227,000

C0G 誘電体を使用した KEMET 車載用グレードの高電圧表面実装セラミックコンデンサは、温度補償が適用され、共振回路の用途や、品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は -55 → +125 ℃ の範囲で ± 30 ppm/ ℃
C0G 誘電体を使用した KEMET 車載用グレードの高電圧表面実装セラミックコンデンサは、温度補償が適用され、共振回路の用途や、品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は -55 → +125 ℃ の範囲で ± 30 ppm/ ℃ に制限されています高いリプル電流性能 電圧による静電容量の変動なし 温度に対する静電容量の変動はごくわずかです 圧電ノイズなし。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5% アズワン品番65-7071-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする