メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 2500C用 タイプ3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガンメタ 注文コード61966786 品番ガンメタ(103910)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

アベイルオリジナルのABU アンバサダー2500C用メカニカルブレーキノブです。
カラーは7色ご用意しました。別売のスプール・リテーナー・ハンドルナット・ノブキャップなどと共にカラーコーディネートが可能です。
従来のBCAL-25Cとは異なるローレット目を採用しています。
※BCAL-25C-2(タイプ2)・BCAL-25C-3(タイプ3)のローレット目は同じ加工です。 形状や使用用途に応じて、お客様のお好みでデザインをお選びください。

適合【リール】ABU アンバサダー 150PLUS/1500C/1600C/1601C/2500C/2501C/2600C/2601C/3500C/ ※1500CAリミテッド、3500CAリミテッドは不適合。 アンバサダーライト オールドアンバサダー 5000/5000C/5500Cのスプールキャップ (ハンドル側のメカニカルブレーキノブ)など 材質超ジュラルミン ガンメタ 高さ(mm)約8.0 深さ(mm)約6.9(内部の段の外側の深さです)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする