積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード61967598 品番CGA5L3X7R1H475K160AB
参考基準価格(税別)¥64,700 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

TDK積層セラミックチップコンデンサのCGAシリーズは、表面実装用の製品で、誘電体と導電体の複数のシートを交互に重ねています。モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性が確保されます。また、他のコンデンサよりも構造がシンプルで、低ESR、ESL、優れた周波数特性を発揮します。静電容量は最大47 μFで、フィルムコンデンサ又は電解コンデンサか
TDK積層セラミックチップコンデンサのCGAシリーズは、表面実装用の製品で、誘電体と導電体の複数のシートを交互に重ねています。モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性が確保されます。また、他のコンデンサよりも構造がシンプルで、低ESR、ESL、優れた周波数特性を発揮します。静電容量は最大47 μFで、フィルムコンデンサ又は電解コンデンサから成る充実したラインアップを用意しています。優れた機械的強度と信頼性が、モノリシック構造を通じて実現されます。 低ESR、ESL、優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能になります。 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗が特徴です。 極性がありません。 用途 車載用の電子機器(エンジン制御ユニット、センサモジュール、バッテリラインの平滑化) LC共振回路(C0G) 高い信頼性を必要とする用途。

仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:CGA●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6916-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする