積層セラミックコンデンサ MLCC 50V dc ラジアル 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード61968219 品番FG28X5R1H105KRT00
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7145-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする