積層チップインダクタ 1 μH 8.5A 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード61969034 品番SRP4020TA-1R0M
参考基準価格(税別)¥372,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

Bourns Electronics 積層表面実装インダクタです コア材質はカルボニルパウダーで、最大 DC 電流 8.5 A、最大 DC 抵抗 27 m Ω となっています。許容差: 20 % 動作温度: -55 → +105 ℃
Bourns Electronics 積層表面実装インダクタです コア材質はカルボニルパウダーで、最大 DC 電流 8.5 A、最大 DC 抵抗 27 m Ω となっています。許容差: 20 % 動作温度: -55 → +105 ℃。

仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:8.5A●パッケージ/ケース:SMD●許容差:20%●シリーズ:SRP4020TA●コア材料:カルボニル粉●最大自己共振周波数:65MHz●最小品質ファクター:10 アズワン品番65-6978-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする