8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
積層チップインダクタ 1.2 nH 450mA 1セット 15000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15000個)
注文コード
61969095
品番
7447820012
参考基準価格(税別)
¥90,400
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
値下げ
¥
88,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:1.2 nH●最大直流電流:450mA●許容差:5%●最大直流抵抗:120mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:10GHz●最小品質ファクター:4
アズワン品番
65-7143-10