積層チップインダクタ 10 μH 100mA 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード61969339 品番LQM18DZ100M70L
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:100mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア アズワン品番65-7048-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする