積層チップインダクタ 2.2 μH 1.6A 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61969935 品番CC453232A-2R2KL
10月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は659円となります。
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:1.6A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:170mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:70MHz●最小品質ファクター:10 アズワン品番65-6961-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする