WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
積層チップインダクタ 220 nH 300mA 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
61970224
品番
7447860222
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:220 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1500mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:400MHz●最小品質ファクター:8
アズワン品番
65-7111-20