BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 受動部品
BOURNSの インダクタ(コイル)
積層チップインダクタ 3.3 μH 1.5A 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61970450
品番
CC453232A-3R3KL
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:1.5A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:210mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:35MHz●最小品質ファクター:10
アズワン品番
65-6968-29