BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 受動部品
BOURNSの インダクタ(コイル)
積層チップインダクタ 4.7 μH 1.3A 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61970879
品番
CC453232A-4R7KL
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:1.3A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:260mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:30MHz●最小品質ファクター:10
アズワン品番
65-6972-58