積層チップインダクタ 4.7 μH 1.8A 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61970897 品番1277AS-H-4R7M=P2
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

Murata 固定インダクタは、4.7 uH、定格電流は 1.8 A です。初期インダクタンス値が 30 % 低下すると、定格電流( I sat )が指定されます。インダクタの温度が DC 電流で 40 ℃ 上昇したときの定格電流(アイテム)を指定します。高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性
Murata 固定インダクタは、4.7 uH、定格電流は 1.8 A です。初期インダクタンス値が 30 % 低下すると、定格電流( I sat )が指定されます。インダクタの温度が DC 電流で 40 ℃ 上昇したときの定格電流(アイテム)を指定します。高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:1.8A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE322512C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層 アズワン品番65-7021-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする