積層チップインダクタ 4.7 μH 2.1A 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61970906 品番DFE252012F-4R7M=P2
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:2.1A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012F●コア材料:合金●インダクタ構造:多層 アズワン品番65-7018-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする