※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ玄関框 CAMIS(カミス)直線部材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61971047 品番 CAM50T-SL
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

一歩先の洗練を。
玄関は毎日必ず通るところ。お客様も必ず通るところ。框は靴を脱ぐときに必ず見るところ。
CAMIS(カミス)は、シンプルで洗練されたデザインで玄関を引き締める、奥行5.5mmのアルミ製の玄関框です。
デザイン性と施工性の両立
樹脂製の仮止め用パーツをタッカーで固定することによって、金属製フラットバーを接着するのに比べ、大幅に施工性が上がりました。
直線部材です。
定尺寸法のL1950mm。現場でのカットが可能です。複数枚を突き付けてご使用することも可能です。

用途玄関框 セット内容アルミ玄関框本体×1、樹脂ベース×2、施工説明書 材質巾木本体:アルミニウム、樹脂ベース:ABS(ブラック、シルバー共通カラー:アイボリー) 長さ(mm)1950 シルバー 高さ(mm)50
取扱説明書:施工説明書(1.2MB)
注意
※接着剤は、コニシ株式会社の「ボンド エフレックス」をご使用いただくようお願いいたします。その他の接着剤を使われた場合の強度保証は致しかねますので、ご注意願います。
※タイル床面に取り付ける場合、タッカー芯がタイルに当たり破損する可能性がありますので、タイルを避けて斜めに打ち込んでください。
※壁紙などとの干渉を避けるため、また温度変化によるアルミの伸びを吸収するため、現場実寸法よりも1mm短くカットし、隙間はコーキングなどで処理することを推奨いたします。
※本製品は化粧材ですので、十分に強度のある構造物に取り付けてください。
※出荷後に配送会社の非配達エリアと発覚した場合、路線便の営業所止への変更にて対応させて頂く場合がございます。その場合は営業所への引取対応をお願いいたします。
※セット内容のバラ売りはできかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする