積層チップインダクタ 6.8 μH 1.2A 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61971326 品番CC453232A-6R8KL
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:1.2A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:320mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:25MHz●最小品質ファクター:10 アズワン品番65-6973-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする