BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 受動部品
BOURNSの インダクタ(コイル)
積層チップインダクタ 68 μH 350mA 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61971396
品番
CC453232A-680KL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:350mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:2.5Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:7MHz●最小品質ファクター:20
アズワン品番
65-6972-91