画像準備中

【屋内/屋外対応】スモークカバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61972465 品番K-9973
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

本機は NC-9600/9620※用のドームカバーと交換して使用するユニットです。 ※ NC-9600S/9620S には対応しておりません。腐食によりカバーが破損する可能性があるため、塩害・重塩害地域では使用しないでください。
本品に交換することにより、フリッカ※ を軽減することができます。 ※フリッカは照度の高い屋内環境で発生する可能性があります。発生条件等は別途お問合せください。

付属品乾燥剤(両面テープ付き) 仕様【光透過率】12.5±5% 材質ADC12/PC 質量(g)約273 色調オフホワイト 適合カメラNC-9600/9620 本ユニット装着時、カメラの最低被写体照度は以下となります。 0.72 lx(カラー、電子増感無し)、0.064 lx(白黒、電子増感無し) 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約132×88
注意
※画像は代表型式のイメージです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする