三菱電機
三菱電機の 防犯カメラ
三菱電機の 防犯カメラ周辺機器
三菱電機の ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
ドームカバー(スモーク)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61972499
品番
K-9971
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
MELOOK4屋内複合一体型ネットワークカメラに装着するレンズ保護用のドームカバー(スモーク)です。
寸法(mm)
直径:156 (最大外形) 高さ:162 ドーム径 73
質量(g)
約 200
使用温度範囲(℃)
-10 〜 +55
表面仕上げ
本体 :ABS樹脂 ドームカバー:アクリル樹脂 スモーク(透過率 約50 %)
注意
※画像は代表型式のイメージです。