三菱電機
三菱電機の 防犯カメラ
三菱電機の 防犯カメラ周辺機器
三菱電機の ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
天井取付金具
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61972526
品番
K-9961
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
本機は屋内複合一体型カメラを天井に埋め込み固定するための金具です。
ドームカバー(K-9971/K-9970)と組み合わせての使用も可能です。
質量(kg)
約 1.3
使用温度範囲(℃)
-10〜+55
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
245×203(飾りカバー含む)
使用湿度範囲
20%〜90%
表面仕上げ
本体:表面処理鋼板、飾りカバー:ABS 樹脂(オフホワイト)
適合カメラ
NC-9520、NC-9500
注意
※画像は代表型式のイメージです。