曜日別特売
D6T8L06 赤外線温度センサー MEMS サーマル 許容差:±3 ℃ 最大検出温度+50℃ オムロンヘルスケア 61972550

赤外線温度センサー MEMS サーマル 許容差:±3 ℃ 最大検出温度+50℃

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61972550品番D6T8L06
参考基準価格(税別)¥7,410販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

オムロン MEMS非接触温度センサ
オムロンのMEMS(マイクロ電子機械システム)温度センサは、静止した状態で人の存在を検知することができます。このデバイスは、独自の ASIC 技術を採用して、高いノイズ耐性と優れた信号ノイズ比を実現しています。オムロンのMEMS、ASIC技術により、最高レベルのSNRを達成しています。
デジタル出力、5Vで動作 広い視野
オムロン MEMS非接触温度センサ。オムロンのMEMS(マイクロ電子機械システム)温度センサは、静止した状態で人の存在を検知することができます。このデバイスは、独自の ASIC 技術を採用して、高いノイズ耐性と優れた信号ノイズ比を実現しています。オムロンのMEMS、ASIC技術により、最高レベルのSNRを達成しています。デジタル出力、5Vで動作 広い視野角 精密な領域内の熱検出 デジタル出力による優れたノイズ耐性。

仕様●センサータイプ:MEMS サーマル●許容差:±3℃●出力タイプ:シリアル●検出温度 Max:+50℃●直径:8.3 mmアズワン品番65-7356-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする