三菱電機
三菱電機の 防犯カメラ
三菱電機の 防犯カメラ周辺機器
三菱電機の ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
【屋内専用】天井埋込みユニット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61972551
品番
K-9960
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
本機はドーム型ネットワークカメラを天井に埋込み固定するためのユニットです。
材質
カメラ固定金具:鋼板 化粧カバー:ABS/PC
質量(g)
約700
色調
化粧カバー:オフホワイト
適合カメラ
NC-9600/9620
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約205×97.5
注意
※画像は代表型式のイメージです。