三菱電機
三菱電機の 防犯カメラ
三菱電機の 防犯カメラ周辺機器
三菱電機の ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
天井埋込金具
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61972560
品番
K-9963
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
本金具は、NC-9621 / NC-9601用の天井埋込金具です。二重天井の石こうボードなど、ねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。
質量(g)
約350
使用温度範囲(℃)
-50 〜+ 60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
186(最大)×76.2(飾りカバーの厚さ15.7 を含む)
表面仕上げ
本体:処理鋼板、飾りカバー:ABS樹脂 オフホワイト
注意
※画像は代表型式のイメージです。