仕様【ビットレート】64kbps~24,576kbps(レコーダー接続時 最大6,144kbps、解像度により対応ビットレートは変動)【フォーカス範囲(m)】0.5~∞【フレームレート(H.265/H.264)】60fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/60fps 30fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps(レコーダー接続時、60fpsモードは利用不可)【配信方式】ユニキャスト、マルチキャストオプション(推奨品)屋外カメラケース WCHO-35S、カメラ取付足 WH-31(いずれも(株)ケンコー・トキナー製)質量(g)約440以下(レンズ含む)使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)約4.4W(クラス2機器)電源PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 10、Windows 11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×194(レンズ含む)有効画素数1280(H)×720(V)機能動き検知機能:有(4エリア設定可能)ズーム光学3.2倍(手動ズーム/手動フォーカス)解像度1280×720/640×360/320×180焦点距離(mm)3.0~9.6モニター出力VBS:1.0Vp-p/75Ω、コンポジット信号、ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能撮像素子1/2.8型CMOSセンサー絞りF1.5~CLOSEネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45コネクター補正機能逆光補正/強光補正表面仕上げ本体:PC/ABS樹脂、オフホワイト、レンズ:PC樹脂、ブラック最低被写体照度(Lux)カラー時0.09(最長露光時間1/30s時)、0.006(最長露光時間16/30s時)白黒時 0.01(最長露光時間1/30s時)、0.0006(最長露光時間16/30s時)制御モード【光量制御】屋外撮影/フリッカレス(50Hz/60Hz)/ELC/固定シャッター画角水平33°~116°、垂直19°~60°走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイクダイナミックレンジ約120dB(スーパーダイナミックON時)音声圧縮方式G.726/G.711/AAC-LC(レコーダー接続時 G.711のみ)対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、DHCP、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、IEEE802.1X画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)