曜日別特売
1745-09 接手管(メス) 1745シリーズ コスモスビード 61972638

接手管(メス) 1745シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6826-62
内容量1個注文コード61972638品番1745-09
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

※一部、在庫が無くなり次第、管外径が変更となります。

仕様●摺合:TS40/50●管外径:45mm●全長:150mmアズワン品番65-6826-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする