画像準備中

多地点遠隔アプリケーション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61972675 品番NR-SW5000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

フルHD+超解像技術で高画質
暗所や逆光条件でも見やすく表示
16分割時も30fpsのなめらか動画を表示
最大32台のカメラ接続が拡張可能
新GUI採用で操作性向上

付属品リーフレット(使用上のお願い) 1部、ソフトウェア使用許諾契約書 1部、セットアップCD 1部(プロダクトID貼付済)(取扱説明書は、PDFにてセットアップCDに同梱) 仕様【グループ登録数】最大 32【フレームレート】最大30fps 【プリセット呼出】16点(最大)【ライブ再生音声数】1台 AAC-LC/G.711(μ-law)【レコーダー登録数】最大 255台【再生対象レコーダー数】接続中の1台【分割画面数】単画、4画、9画、10画、16画【同時接続レコーダー数】最大 16台【回転台】パン/チルト【操作履歴】最大 100【機器故障】接続中のレコーダーで検出した機器故障を表示【機器故障履歴】最大 1000【特殊再生】順方向再生、停止、一時停止、5分前/5分後【特殊再生(単画時のみ)】逆方向再生、早送り/早戻し、コマ送り/コマ戻し、ちょっと前再生 表示サイズ(mm)最大:フルHD(1920×1080) 対応機種【MELOOK3レコーダー】NR-5000/5041/5080/5512/5100/5000C【MELOOKμUレコーダー(A)】NR-3600/3640 ※ MELOOKμU/MELOOKμ+レコーダーの同時接続数は最大4台【MELOOKμ+レコーダー(A)】NR-8100 ※ MELOOKμU/MELOOKμ+レコーダーの同時接続数は最大4台【対応カメラ】NC-7020/7620/7820S/7000/7600/7800S/7300/7300S/7310/7310S/7300(L)/7300S(L)/7310(L)/7310S(L)/8020/8620/8820S NC-3000A/3600A/3800AS NC-8000A/8600A/8800AS NC-6100/NC-6500/NC-6700/NC-6400 AXIS M3007/3027 AXIS M7011 機能全画表示、自動切換表示、カメラ名称表示、映像の拡大表示、静止画キャプチャ【区間ダウンロード機能】指定した期間のカメラ記録映像を多地点遠隔アプリケーション側にダウンロード 【検索】(a)日時検索 再生したい映像を日時検索し再生 (b)アラーム検索 受信したアラーム記録映像を再生 HDDインストール時の空きHDD容量 40GB以上 アラーム表示接続中のレコーダーでアラームを表示 音声記録【再生音声数】1台 AAC-LC/G.711(μ-law) OSMicrosoft社製 Windows 7(64bit)※12、Windows 8.1(64bit)、Windows 10(64bit) プロセッサーIntel Core i7-4XXX以上(第4世代(Haswell)以降) ※ Intel Core iシリーズの型番は、世代ナンバー:1桁+モデルナンバー:3桁で表現されています。第4世代以降(4XXX、5XXX、6XXX…)をご使用願います。※ CPU処理能力によっては、映像が正常に表示されない場合があります。 メインメモリー(MB)8Gバイト以上 セキュリティ多地点遠隔アプリケーション起動時に、ログイン時のパスワードを設定することで第三者による無断使用を防止 回転速度高速/低速(パン/チルト共用)、オート モニタFullHD(1920×1080)(推奨) ※ CPUに内蔵のグラフィックコントローラーを使用するモニタ出力ポートに接続して下さい。nVIDIA、AMD等のグラフィックチップを使用するモニタ出力ポートの場合は、映像が正常に表示されない場合があります。 ポートネットワーク:100/1000BASE-T(推奨) カメラ登録数最大 8160台 ライセンス数最大1台(1台のコンピュータにインストール) 状態表示接続中のレコーダー/カメラの状態を表示
注意
※画像は代表型式のイメージです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする