ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
接触器リレー 16A 32 V dc 0.0028 kW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61972848
品番
GJH1213001R7312 K6S-31Z-2.8-72
参考基準価格(税別)
¥8,260
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:32 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.0028 kW●通常端子構成:1NC / 3NO
アズワン品番
65-7355-74