Eaton 接触器リレーは、インターロック式対向コンタクトとねじ端子接続技術を備えています。最大定格動作電流 10 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します3 常時開、1 常時閉状態構成 IP20 等級の保護 Eaton 接触器リレーは、インターロック式対向コンタクトとねじ端子接続技術を備えています。最大定格動作電流 10 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します3 常時開、1 常時閉状態構成 IP20 等級の保護。