接触器リレー Moellerシリーズ 9→ 12 A 690 V ac 5.5 kW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61972988 品番190939 ZBT12-12
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性。

仕様●モーター定格電流:9→ 12 A●コンタクトの定格電流:12 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7347-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする