接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コンタクトの定格電流:10 A●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RH2●通常端子構成:4NO●接続方式:ケージクランプ●補助接点の数:4●奥行き:73mm●コイル電圧:110 V dc 注文コード61973015 品番3RH2140-2BF40
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1
電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。
コンタクタリレー - 3RH2シリーズ
耐候性に優れたフ
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能。

仕様●コンタクトの定格電流:10 A●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RH2●通常端子構成:4NO●接続方式:ケージクランプ●補助接点の数:4●奥行き:73mm●コイル電圧:110 V dc アズワン品番65-7358-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする