3RH2262-1AK60 接触器リレー SIRIUSシリーズ 110 Vac SIEMENS 61973164

接触器リレー SIRIUSシリーズ 110 Vac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61973164品番3RH2262-1AK60
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuit
The operating voltage is up to 120 V AC
It has a size S00
The type of electrical connection for auxiliary contact is through screw-type terminal
The contactor relays have standard-compliant terminal designations
The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuit。The operating voltage is up to 120 V AC。It has a size S00。The type of electrical connection for auxiliary contact is through screw-type terminal。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable and time-saving connection technology。Due to the multiplication of outputs, simultaneous switching of several auxiliary circuits is possible and all contacts are available with positively driven operation for safety applications。The contactor relays are climate-resistant and have high contact reliability。It is approved for worldwide use e.g。IEC and UL/CSA.Operating frequency is 50 to 60 Hz Protection class IP is IP20。

仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:110 Vac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:2NC + 6NOアズワン品番65-7285-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする