接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 →34 Vdc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61973234 品番3RH2122-2XB40-0LA2
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for railway
The operating voltage is 24 to 34 V DC
The design of the surge suppressor is with varistor
It has a size S00
The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type terminal
The contactor relays have standard-compliant terminal desi
The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for railway。The operating voltage is 24 to 34 V DC。The design of the surge suppressor is with varistor。It has a size S00。The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type terminal。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable and time-saving connection technology。Due to the multiplication of outputs, simultaneous switching of several auxiliary circuits is possible and all contacts are available with positively driven operation for safety applications。The contactor relays are climate-resistant and have high contact reliability。It is approved for worldwide use e.g。IEC and UL/CSA.Operating frequency is 50 to 60 Hz Protection class IP is IP20。

仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 →34 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:2NC + 2NO アズワン品番65-7285-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする