接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61973259 品番3RH2140-2KB40
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるカップリングコンタクタリレーです。動作電圧は 24 V dc です。サージサプレッサの設計は、サプレッサダイオードと統合されています。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、スプリング式 Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼
Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるカップリングコンタクタリレーです。動作電圧は 24 V dc です。サージサプレッサの設計は、サプレッサダイオードと統合されています。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、スプリング式 Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と、信頼性が高く、時間を節約する接続技術を備えています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。すべてのコンタクトで、安全用途向けのポジティブドライブ動作を実現します。コンタクタリレーは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。動作周波数は 50 〜 60 Hz です 保護クラス IP は IP20。

仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NO アズワン品番65-7280-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする