接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61973295 品番3RH2271-1BB40
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃。

仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:8P●通常端子構成:7 NO + 1 NC アズワン品番65-7338-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする