接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:4P●通常端子構成:3NO + 1NC 注文コード61973304 品番3RH2131-2SB40
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

サプレッサダイオード内蔵の鉄道用 Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 を備えています。スプリングタイプ端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
サプレッサダイオード内蔵の鉄道用 Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 を備えています。スプリングタイプ端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃。

仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:4P●通常端子構成:3NO + 1NC アズワン品番65-7343-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする