接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 Vdc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61973338 品番3RH2271-2BB40
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuit
The operating voltage is up to 24 V DC
It has captive auxiliary switch for SUVA application
It has a size S00
The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type terminal
The contacto
The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuit。The operating voltage is up to 24 V DC。It has captive auxiliary switch for SUVA application。It has a size S00。The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type terminal。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable and time-saving connection technology。Due to the multiplication of outputs, simultaneous switching of several auxiliary circuits is possible and all contacts are available with positively driven operation for safety applications。The contactor relays are climate-resistant and have high contact reliability。It is approved for worldwide use e.g。IEC and UL/CSA.Operating frequency is 50 to 60 Hz Protection class IP is IP20。

仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC + 7NO アズワン品番65-7289-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする