曜日別特売
CNHM1-6120DB-EP-B-165 サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw) 住友重機械工業 61973425

CNHM1-6120DB-EP-B-165 サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw) 住友重機械工業 61973425
CNHM1-6120DB-EP-B-165 サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw) 住友重機械工業 61973425

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送64日以内出荷とは
内容量1台モーター容量0.75kW減速比165注文コード61973425品番CNHM1-6120DB-EP-B-165
参考基準価格(税別)¥288,200販売価格(税込)¥262,130
販売価格(税別)
238,300

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比165ブレーキブレーキ付モータ容量記号1低速軸方向取付方向自由枠番6120DB取付方式脚付極数4Pモーター容量0.75kWモータープレミアム効率三相モータ付使用環境屋内形機種サイクロ減速機6000シリーズ連結方法モータ直結形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする