接触器リレー TeSys Kシリーズ CA2S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61973444 品番CA2SK20G7
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

CA2K / CA3Kシリーズ
通常、Kリレーは、35 mm DIN 3トラックに取り付けますが、パネルに直接取り付けることもできます。 このリレーのモデルのうち1つは、基板に実装することができます。 このリレーの低消費電力モデルでは、コンピュータ又はPLCからの低レベルDC信号に対応し、リレー内の固定コンタクトは、NEMA A600 / Q600定格です。8極リレーを構成し
CA2K / CA3Kシリーズ。通常、Kリレーは、35 mm DIN 3トラックに取り付けますが、パネルに直接取り付けることもできます。 このリレーのモデルのうち1つは、基板に実装することができます。 このリレーの低消費電力モデルでは、コンピュータ又はPLCからの低レベルDC信号に対応し、リレー内の固定コンタクトは、NEMA A600 / Q600定格です。8極リレーを構成しています。 鋸歯状シルバーニッケルコンタクト(ワイピング動作付)は、12 V又は24 Vの制御回路で優れた信頼性を発揮します。 このリレーには、電子タイマアタッチメントが用意されています。NEMA A600、Q600 スクリュークランプ端子 マテハン、HVAC、包装、石油 / ガス、クレーン / ホイストなどのさまざまな用途に最適。

仕様●コンタクトの定格電流:10 A●範囲:TeSys K●シリーズ:CA2S●通常端子構成:2NO●接続方式:ねじ●補助接点の数:0●長さ:56mm●動作温度 Max:+50℃●コイル電圧:110 V ac アズワン品番65-7322-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする