接触器リレー カップリングリレーシリーズ 24 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61973460 品番3RH2122-1WB40
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

The Siemens coupling contactor relay with varistor plugged on has DC control supply voltage
It has 2 NO + 2 NC contact configuration.IP20 protection class -25℃ to +50℃ operating temperature range Screw type terminals used
The Siemens coupling contactor relay with varistor plugged on has DC control supply voltage。It has 2 NO + 2 NC contact configuration.IP20 protection class -25℃ to +50℃ operating temperature range Screw type terminals used。

仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:カップリングリレー●取付方法:レール取り付け アズワン品番65-7304-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする