接触器リレー ディスラックシリーズ 690 V dc 0.53 W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61973469 品番276481 DILAC-31(230V50/60HZ)
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Eaton 接触器リレーは、ポジティブ動作コンタクトとスプリング式端子接続技術を備えています。定格動作電流 4 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します3 常時開、1 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
Eaton 接触器リレーは、ポジティブ動作コンタクトとスプリング式端子接続技術を備えています。定格動作電流 4 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します3 常時開、1 常時閉状態構成 IP20 等級の保護。

仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V dc●範囲:ディスラック●極の設定:1 NC 、3 N/O●許容入力:0.53 W●通常端子構成:1 NC 、3 N/O アズワン品番65-7303-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする