曜日別特売
3TH4262-0AD0 接触器リレー 補助接触器シリーズ 42 V ac、50 V ac SIEMENS 61973478

接触器リレー 補助接触器シリーズ 42 V ac、50 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61973478品番3TH4262-0AD0
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

The Siemens contactor relay mainly used for AC operation
It has 6 NO + 2 NC contact configuration.IP00 protection class -25℃ to +55℃ operating temperature range Screw type terminals used
The Siemens contactor relay mainly used for AC operation。It has 6 NO + 2 NC contact configuration.IP00 protection class -25℃ to +55℃ operating temperature range Screw type terminals used。

仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:42 V ac 、50 V ac●範囲:補助接触器●取付方法:レール取り付けアズワン品番65-7302-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする