絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 75 V dc 10W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61975325 品番JTR1048S12
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:18→ 75 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:10W●出力電流:833mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:87%●最低温度:-40℃●最高温度:+88℃ アズワン品番65-7220-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする