絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.50 → 18 V dc 2W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61976174 品番ISV0212S15
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

The XP Power ISV02 series is a compact SMD, open frame construction providing a cost effective DC-DC converter with high performance features such as 3.0kV isolation, 4:1 input range, remote on/off and high reliability
It has output voltage of 15 V
It is available in single or dual output versions
It is ideally used for sign
The XP Power ISV02 series is a compact SMD, open frame construction providing a cost effective DC-DC converter with high performance features such as 3.0kV isolation, 4:1 input range, remote on/off and high reliability。It has output voltage of 15 V。It is available in single or dual output versions。It is ideally used for signal conditioning and voltage matching.Short circuit protection Single and dual regulated outputs Operating temperature ranges from -40℃ to +105℃。

仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:4.50 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:2W●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ISV02 アズワン品番65-7220-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする