絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc 260W

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61976357 品番6EP3134-0TA00-0AY0
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は66,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥77,600 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

SITOP PSU3400 24 V / 10 A 安定化電源入力: DC 24 V ( 18 → 32 V )出力: DC 24 V / 10 A
SITOP PSU3400 24 V / 10 A 安定化電源入力: DC 24 V ( 18 → 32 V )出力: DC 24 V / 10 A。

仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18 → 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:260W●出力電流:10A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:93%●最低温度:-25℃●幅:120mm アズワン品番65-7216-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする