EPCOS
EPCOSの 電気系統用工具
EPCOSの バッテリー用工具
サーミスタ NTC 8Ω 1箱 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
61976838
品番
B57235S0809M000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は82,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥87,600
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:B57235S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:60s●抵抗@ 25℃:8Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.8W●長さ:9.5mm●奥行き:6mm●高さ:14mm●動作温度 Max:+170℃
アズワン品番
65-7128-40