エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの レーザ光吸収メガネ
サングラス EA800AWシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61977109
品番
EA800AW-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●型番:1663-165●レンズカラー:ライトブラウン●めがねサイズ:A/135mm、B/155mm、C/135mm、D/33×54mm●材質:プラスチック●重量(g):28●短波長光(ブルーライト)をカットする遮光眼鏡●見やすさと眼に対する負荷軽減にこだわったサングラス●サイドにもレンズを装備し、上部・下部からの光も効果的にカットするデザイン
アズワン品番
65-3892-29